曜日別特売

ステンレス鋼製回転取手

ステンレス鋼製回転取手 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製回転取手 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製回転取手 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製回転取手 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製回転取手 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製回転取手 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製回転取手 - LAMP(スガツネ工業)
(3件のレビュー)

扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。

材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン内容量1個
注意
縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法P(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09367644HR-90RS13624121132905276-
1,200
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月20日
09367653HR-110RS142241211381106494ステンレス鋼(SUS304)
1,350
1,298
1,428(税込)
当日出荷
09367635HR-135S1.2552512.2125013590115-
1,500
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ステンレス鋼製回転取手
ステンレス鋼製回転取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09367635
2019-03-03
用途: 日曜大工
製造業

自宅の床下収納ですが、元の金具が小さいものであるのに、大工に大きな穴を開けられていました。がたつくのにおかしいと思いながら放置していましたが、金具と穴サイズが合わないことに気づきました。大きな金具はなかなか手に入らなかったのでとても助かりました。

対象商品 : 09367653
2017-02-20
用途: 床下収納の蓋の取手の交換
サービス業

特に問題なく取り付けられました。茶色が欲しかったです。

対象商品 : 09367635
2013-03-29
用途: 溝ふたの取手に使用

鉄製のもう少し大きい物が有ると良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする