曜日別特売

ステンレス鋼製掘込取手

ステンレス鋼製掘込取手 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製掘込取手 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製掘込取手 - LAMP(スガツネ工業)
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン付属品M5ナット(光沢クロメート処理)高さ(mm)3質量(g)50仕上ヘアライン仕上取付け方法おねじ取付穴深さ(mm)13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチP(mm)
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09367863HH-AS3100.5120
580
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする