曜日別特売

つまみ

つまみ - LAMP(スガツネ工業)つまみ - LAMP(スガツネ工業)つまみ - LAMP(スガツネ工業)つまみ - LAMP(スガツネ工業)つまみ - LAMP(スガツネ工業)つまみ - LAMP(スガツネ工業)つまみ - LAMP(スガツネ工業)つまみ - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。

取付部めねじ種類特殊形内容量1個
注意
本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
ブラックと塗装/ホワイトは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
ねじの呼び
材質(本体)
材質(取付部)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09368466GLA-1212-18M3×0.53.5-88.5--M3黄銅黄銅8
1,2301,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
09368475GLA-1616-22M4×0.74-1011.1--M4黄銅黄銅10
1,3901,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
09368484GLA-2020-25M4×0.74.5-1014--M4黄銅黄銅10
1,5501,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
09368493MRB-1818-21M4×0.755---3-M4黄銅黄銅10
1,5001,398
1,198
アウトレット
1,318(税込)
当日出荷
残り1点です
09368502MRB-2424-21M4×0.755.5---3-M4黄銅黄銅10
1,6001,398
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
09368554KK-B20SNI201326-26-----M4アルミ合金アルミ合金-
1,050959
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
09368572KK-B20SBR201326-------M4アルミ合金アルミ合金-
1,050959
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
09368581KK-B25SNI251630-------M4アルミ合金アルミ合金-
1,170999
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
09368597KK-B25SSG251630-------M4アルミ合金アルミ合金-
1,170999
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
09368606KK-B25SBR251630-------M4アルミ合金アルミ合金-
1,170999
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
09368615KK-T24SNI241623-------M4アルミ合金アルミ合金-
1,080979
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
09368624KK-T24SSG241623-------M4アルミ合金アルミ合金-
1,080979
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
09368633KK-T24SBR241623-------M4アルミ合金アルミ合金-
1,080979
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
09368642KK-T28SNI282026-------M4アルミ合金アルミ合金-
1,2501,198
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
09368651KK-T28SSG282026-------M4アルミ合金アルミ合金-
1,2501,198
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
09368667KK-T28SBR282026-------M4アルミ合金アルミ合金-
1,2501,198
959
アウトレット
1,055(税込)
当日出荷
残り6点です
09368676SGL-1212-18M3×0.5329.58.523M3ABS樹脂ABS樹脂9.5
430379
379
417(税込)
当日出荷
09368685SGL-1616-22M4×0.742.513.51123M4ABS樹脂ABS樹脂13.5
480449
449
494(税込)
当日出荷
09368694SGL-2020-25M4×0.752.515.513.52.53M4ABS樹脂ABS樹脂15.5
530489
489
538(税込)
当日出荷
09368563KK-B20SSG201326-------M4アルミ合金アルミ合金-
1,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-01-14
用途: ワードロープのツマミ
その他業種

同じ製品だつたので大変助かりました。
有り難うございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする