曜日別特売

取手

取手 - LAMP(スガツネ工業)取手 - LAMP(スガツネ工業)取手 - LAMP(スガツネ工業)取手 - LAMP(スガツネ工業)取手 - LAMP(スガツネ工業)取手 - LAMP(スガツネ工業)取手 - LAMP(スガツネ工業)取手 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

手に優しくフィットするやわらかな曲線で、つかみやすい取手です。

付属品十字穴付トラス小ねじ内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09368213RD-45CR亜鉛合金/鏡面クロームめっき22
770709
189
アウトレット
208(税込)
当日出荷
残り342点です
09368222RD-45WB亜鉛合金/ホワイトブロンズめっき22
880819
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
09368231RD-45BN亜鉛合金/黒ニッケルめっき22
810749
749
824(税込)
3日以内出荷
返品不可
09368247RD-45SG亜鉛合金/サテンゴールドめっき22
800749
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
47019804RD-45SL亜鉛合金/塗装シルバー22
780689
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
09368256RD-55CR亜鉛合金/鏡面クロームめっき35
810719
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
09368265RD-55WB亜鉛合金/ホワイトブロンズめっき35
930829
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
09368274RD-55BN亜鉛合金/黒ニッケルめっき35
890789
789
868(税込)
3日以内出荷
返品不可
09368283RD-55SG亜鉛合金/サテンゴールドめっき35
890819
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
09368292RD-90CR亜鉛合金/鏡面クロームめっき63
980879
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
09368301RD-90WB亜鉛合金/ホワイトブロンズめっき63
1,130999
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
09368317RD-90BN亜鉛合金/黒ニッケルめっき63
1,160999
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
09368326RD-90SG亜鉛合金/サテンゴールドめっき63
1,070939
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09368256
2016-06-24
用途: 流し台の取手交換
建設業・工事業

わざわざ買いに行く手間が省けて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする