LAMP(スガツネ工業)
板金取付用スペーサー
フラットな面が大きい、スクエアデザインの埋込取手です。
ロングセラーの手がかりも大きい埋込取手です。
用途
HH-KL160、SD-160を板金に取り付ける際に必要
仕様
埋込・掘込取手
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×28(木板用)
材質
鋼(SUM)
材質/仕上
鋼/有色クロメート
仕上
有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09367854
BSP-8
¥
60
¥
59
¥
65
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください