曜日別特売

アジャスター ADWH型(亜鉛メッキ)

アジャスター ADWH型(亜鉛メッキ) - LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADWH型(亜鉛メッキ) - LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADWH型(亜鉛メッキ) - LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADWH型(亜鉛メッキ) - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。
底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。

材質/仕上
(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき
(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト
(ワッシャー)ポリアミド/-
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など表面処理亜鉛メッキ内容量1個
全18種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
ねじの呼び
ねじ長さ(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
ねじの呼び
ねじ長さ(mm)
材質(本体)
材質(ねじ部)
耐荷重(N)
ねじピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09379386ADWH40-8-60-134078.51360M8×1.255.5M860鋼(SPCC)鋼(SS)33321.25
850729
729
802(税込)
当日出荷
09379395ADWH40-10-50-1740701350M10×1.57M1050鋼(SPCC)鋼(SS)56841.5
850729
729
802(税込)
当日出荷
09379404ADWH50-12-70-1950931570M12×1.758M1270鋼(SPCC)鋼(SS)80361.75
1,250999
999
1,099(税込)
当日出荷
09379413ADWH50-12-100-195012315100M12×1.758M12100鋼(SPCC)鋼(SS)70561.75
1,4001,198
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
09379422ADWH50-12-120-195014315120M12×1.758M12120鋼(SPCC)鋼(SS)65661.75
1,4701,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
09379431ADWH50-12-150-195017315150M12×1.758M12150鋼(SPCC)鋼(SS)60761.75
1,5601,398
1,188
アウトレット
1,307(税込)
当日出荷
残り4点です
09379447ADWH60-16-70-2460971770M16×210M1670鋼(SPCC)鋼(SS)120542
1,8001,698
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
09379456ADWH60-16-100-246012717100M16×210M16100鋼(SPCC)鋼(SS)107802
2,0001,898
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
09379501ADWH60-20-100-306013017100M20×2.513M20100鋼(SPCC)鋼(SS)152882.5
2,4002,198
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
09379517ADWH60-20-130-306016017130M20×2.513M20130鋼(SPCC)鋼(SS)168562.5
2,5002,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
65889035ADWH60-20-100【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済み)306013017100M20×2.513M20100鋼(SPCC)鋼(SS)152882.5
2,4002,198
1,798
アウトレット
1,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り8点です
09379465ADWH60-16-130-246015717130M16×210M16130---2
830
取扱い終了
返品不可
09379474ADWH60-16-150-246017717150M16×210M16150---2
1,400
取扱い終了
返品不可
09379483ADWH60-16-180-246020717180M16×210M16180---2
1,500
取扱い終了
返品不可
09379492ADWH60-16-200-246022717200M16×210M16200---2
1,600
取扱い終了
返品不可
09379526ADWH60-20-150-306018017150M20×2.513M20150---2.5
1,400
取扱い終了
返品不可
09379535ADWH60-20-180-306021017180M20×2.513M20180---2.5
1,600
取扱い終了
返品不可
09379544ADWH60-20-200-306023017200M20×2.513M20200---2.5
1,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09379386
2021-08-18
用途: モニター掛け具の角パイプ下に取付
建設業・工事業

ナットが2つあり下部は固定されていて上部が回って調整する仕様です。
設置場所の床の状況では丸座部分が回転しづらいと思うので、このように丸座を回すことなく別ナットで調整できるのは便利です。また丸座を回転させる場合も下部固定のナットで回せるので丸座自体を回すより楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする