曜日別特売

薄型アジャスター MKRL型

薄型アジャスター MKRL型 - LAMP(スガツネ工業)薄型アジャスター MKRL型 - LAMP(スガツネ工業)薄型アジャスター MKRL型 - LAMP(スガツネ工業)薄型アジャスター MKRL型 - LAMP(スガツネ工業)薄型アジャスター MKRL型 - LAMP(スガツネ工業)薄型アジャスター MKRL型 - LAMP(スガツネ工業)

黒色クロメート処理のアジャスターです。
ねじ部は約6°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調整が行えます。
底部は滑りにくいエラストマー製で取り付けや調節に便利な六角穴付です。

材質/仕上
(本体・カバー)鋼/黒亜鉛めっき
(底部)エラストマー/ブラック
材質(本体)表面処理黒亜鉛めっき材質(カバー)材質(底部)エラストマー(黒色)内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
ねじの呼び
ねじ長さ(mm)
材質(ねじ部)
耐荷重N(kgf)
耐荷重(N)
ねじピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09379641MKRL-32-12-66B6174322781.866M12×1.7510.8M1266鋼(SWCH)735(75)7351.75
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
09379666MKRL-40-10-80B6174403496.280M10×1.511.2M1080鋼(SWCH)588(60)5881.5
1,120
1,098
1,208(税込)
当日出荷
09379675MKRL-40-12-32B6174403448.232M12×1.7511.2M1232鋼(SWCH)588(60)5881.75
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
09379684MKRL-40-12-43B617440346043M12×1.7511.2M1243鋼(SWCH)588(60)5881.75
1,180
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
09379693MKRL-40-12-55B617440347255M12×1.7511.2M1255鋼(SWCH)588(60)5881.75
1,180
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
09379702MKRL-40-12-80B6174403496.780M12×1.7511.2M1280鋼(SWCH)588(60)5881.75
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
09379736MKRL-50-12-80B6174504497.380M12×1.7511.8M1280鋼(SWCH)588(60)5881.75
1,450
1,398
1,538(税込)
当日出荷
09379754MKRL-50-16-78B62445044100.378.5M16×211.8M1678.5鋼(SWCH)784(80)7842
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
09379763MKRL-70-20-101B63047064124.5101M20×2.511.5M20101鋼(SWCH)784(80)7842.5
4,100
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
09379632MKRL-32-10-80B6174322795.880M10×1.510.8M1080-588(60)-1.5
810
取扱い終了
返品不可
09379657MKRL-32-12-80B6174322796.380M12×1.7510.8M1280-588(60)-1.75
970
取扱い終了
返品不可
09379711MKRL-40-12-120B61744034137120M12×1.7511.2M12120鋼(SWCH)588(60)5881.75
1,670
取扱い終了
返品不可
09379727MKRL-50-10-80B6174504496.880M10×1.511.8M1080-588(60)-1.5
940
取扱い終了
返品不可
09379745MKRL-50-12-120B61745044137120M12×1.7511.8M12120鋼(SWCH)588(60)5881.75
1,800
取扱い終了
返品不可
09379772MKRL-100-20-76B630610092.510176M20×2.512.5M2076-1960(200)-2.5
2,300
取扱い終了
返品不可
09379781MKRL-100-20-101B630610092.5126101M20×2.512.5M20101-1960(200)-2.5
2,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする