八角アジャスター

八角アジャスター - LAMP(スガツネ工業)八角アジャスター - LAMP(スガツネ工業)八角アジャスター - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

ねじ部は約10°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
取り付けや調節はボルト先端のすりわりと底部の六角穴から、マイナスドライバー、六角棒スパナで行えます。
手で廻しやすいように本体を八角形とし、スパナ(二面幅:24 mm)で廻すこともできます。
本体と底が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調節が行えます。
底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。

材質/仕上
(本体)鋼/黒亜鉛めっき
(カバー)ポリアミド/ブラック
(底部)エラストマー/ブラック
耐荷重N(kgf)588(60)材質(本体)ポリアミド(PA)材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじ長さL1(mm)30耐荷重(N)588内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09380777MK8AD-M10M10
310
309
340(税込)
当日出荷
27025425MK8AD-M8M8
340
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27025425
2018-08-29
用途: 微調整しやすいアジャスター

移動することが多いものにつけるアジャスターはどうしても高低のずれがでてくるが、八角形ならアジャスターが地面についた状態でも丸よりはずっと回しやすいし、いざとなればレンチを使うこともできるから、心強い。しかし八角形のアジャスターはまず店先では手に入らないからここでの取り扱いは値打ちがある。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする