業務用虫取り鳥フン泡クリーナー
特殊タンパク質分散剤の働きで車のボディに付着した頑固な虫汚れ&鳥のフンをスピード分解し、強力に除去します。
ガラスの油膜も強力に除去します。
使用方法
1.キズの原因になるので、あらかじめ水をかけ、砂・ホコリ等を洗い流してください。
2.虫等が付着した部分にスプレーして下さい。1分間程度放置し、乾かないうちにスポンジで軽くこすってください。
3.水で十分に洗い流すか、水で湿らせた柔らかい布で完全に拭き取ってください。
用途自動車のボディ、ガラス、バンパー、ヘッドライト、フロントグリルに強固に付着した虫汚れ除去に
付属品コック
寸法(mm)W248×D250×H244
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1箱(10L)
2.虫等が付着した部分にスプレーして下さい。1分間程度放置し、乾かないうちにスポンジで軽くこすってください。
3.水で十分に洗い流すか、水で湿らせた柔らかい布で完全に拭き取ってください。
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 400 / 税込 ¥ 440 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |