(16件のレビュー)

新配合のマイクロエマルジョンと撥水レジンにより、強力撥水&艶だし効果を発揮し、長期間効果が持続します。
原液を水で30倍に希釈して使う濃縮タイプで、普通車約180台分の洗車が可能です。
泡切れ・水切れが良いので洗車が短時間で行え、排水に流れても泡が残りません。
中性、ノーコンパウンドで塗装面を傷めません。

付属品コックトラスコ品番497-2431寸法(mm)W295×D288×H286内容量(L)18容器バックインボックス希釈倍率30倍性質撥水、ノーコンパウンド危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(18L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※炎天下やボディが熱いときは使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0936518521-181
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥400/税込¥440
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09365185
2023-04-27
用途: 車の洗車時に
LOCAL,STAR,GARAGE自動車・二輪車・自転車関連業

車の洗車時に使っていますが、驚きの撥水力です。拭きあげ時も楽になりました

1が参考にしています
対象商品 : 09365185
2022-10-12
用途: 洗車用。

手掛けWAXは隙間等には入り込まないため洗車時に使用お陰で錆の発生もなく手掛けWAXは4か月に1回位でOK、コスパ共に満足。

2が参考にしています
対象商品 : 09365185
2022-04-02
用途: 納車前の洗車に。

撥水効果は満足していますが、シャンプーとしてはもう少し分解力があれば虫とかも落としやすいのかなと思いますが。
ですが価格以上の効果があったので満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 09365185
2022-03-23
用途: 洗車
文化総合企画株式会社

ボデーのツヤと撥水はとても良いです。気に成るのはガラス面です。少々油膜が残ります。

1が参考にしています
対象商品 : 09365185
2021-09-13
用途: 車検等、預かり車両へんきゃk時の洗車
カーショップ SILVER FOX自動車・二輪車・自転車関連業

乾いてしまうと拭き取れないという点は気になりますが、価格以上に撥水効果が長持ちするので納車前の洗車に使用させてもらっています。

対象商品 : 09365185
2021-11-26
用途: 洗車に

撥水性はとても良いのですが少しでも日が当たるとワックス分が頑固に残るような気がします、夜洗うと綺麗に拭き取れるので日が陰ってもしくはブースが有ればブース内で使うのには良いかと思います

1が参考にしています
対象商品 : 09365185
2021-02-17
用途: 自動車整備業で使用

やはり、多少高くても、こちらの商品の方が、後が残らず、いいです。
シリコン系はあまりいい印象ではないですね。

1が参考にしています
対象商品 : 09365185
2018-04-17
用途: 洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

洗車と撥水加工が一度に出来てとても楽チン。
ボディーがきれいに保てます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
コックは付属していますか?
回答:
コックは付属しております。
対象商品:
09365185
2011-10-31

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする