精密ミニ旋盤

精密ミニ旋盤 - ミスターマイスター
(6件のレビュー)

心間150mmの小型旋盤です。
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。

心押台
ノーズ/M14×1.0mm
クイルトラベル/20mm
用途金属及び木工加工主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速0~3800±10%【回転/分】スピンドルM14×1.0mm心間距離(mm)150ベット上振り(mm)110電源(V)100 50/60Hzセット内容小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×195×235把握径(Φmm)正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47加工径範囲(Φmm)正爪時/1~28、逆爪時最大/55クロススライド上振り(mm)54主軸貫通孔(Φmm)10.2心押台(mm)クイルトラベル/20心高(mm)55刃物台(mm)フトコロ 8×8質量(kg)13.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09383717Compact3
132,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09383717
2020-06-06
用途: 古い自動車のレストア 用部品製作
製造業

趣味での使用なので切削量を小さくして鉄、ゴムなどを加工しています
モーターの力も上記条件を考えれば精度を含めて満足できています

4が参考にしています
対象商品 : 09383717
2018-09-28
用途: 子供の科学実験用教材の部品製作に使用します。
製造業

機能性能とも満足しています。
特に0からの低回転速度対応は大満足です。
オプションを追加購入する予定です。

7が参考にしています
対象商品 : 09383717
2018-03-01
用途: 小物の精密加工
有限会社テクノコーポレーション製造業

樹脂や軽金属の加工に使用しておりますが、安定した信頼感のある作業ができております。この大きさとこの価格では大変満足しています。

9が参考にしています
対象商品 : 09383717
2017-01-13
用途: 小物作成時
教育・研究機関

知る限り一番コンパクトな旋盤です。チャック径が小さめなので、大きい部品の切削には使えません。入門用としては最適です。

6が参考にしています
対象商品 : 09383717
2016-03-03
用途: 模型パーツの制作加工用として

チャックのセンターリング精度がもう少し欲しい事。

5が参考にしています
対象商品 : 09383717
2014-06-25
用途: ホビーの部品補修・製作 趣味の機器製作
有限会社 エビサワ・エンジニアリング

使いやすく 安全性が確実 初心者でも使える 汎用旋盤の練習 など

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上旋盤の特長と加工の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/189/
3が参考にしています
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

多軸アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/187/
2023-03-16

工作機械/木工旋盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする