曜日別特売

突切りブレード

突切りブレード - ミスターマイスター
(7件のレビュー)

材料を切断したり、溝を加工する為に用います。
別途、突切りブレード用ホルダーNo.66106が必要です。

用途材料を切断する/溝切り材質ハイス刃幅(mm)2対応機種Compact7アズワン品番64-5178-30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ブレードのみです。
※ご使用頂くには、66106突切りブレードホルダー、66055クイックチェンジツールホルダー等が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0938375366105
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09383753
2024-04-07
用途: 旋盤加工時
製造業

そのままでは切れがあまり良くないので少しだけ研いで使いますが、真鍮を切削する際はこのままで十分仕上がります。良い品です。

対象商品 : 09383753
2023-10-10
用途: 無線機の部品製作
卸売・小売業

無線機の選局ボリュームツマミ製作で使用しましたが筋入れと突っ切りが一本で済み小型の部材製作に素晴らしい

対象商品 : 09383753
2022-02-28
用途: おもちゃ修理の部品製作
つつじが丘おもちゃ病院サービス業

切れ味は良かった。歯の巾が小さくて、材料の場どまりが悪くならないのがメリットだ。

対象商品 : 09383753
2019-12-18
用途: 旋盤の突っ切りに

旋盤の突っ切りに使用。使えますが、値段が高いのが難点です。

対象商品 : 09383753
2017-03-20
用途: ミニ旋盤での突っ切りと溝掘り
運輸・通信業

他の人の評価が良くなかったので心配でしたが、刃の上下を調節すれば普通にきれました。
ピカピカではありませんでしたが、刃形も形成されていますし厚みも薄くいいと思います。

対象商品 : 09383753
2018-11-12
用途: 切断
製造業

切り込みをかなり慎重にやらないとすぐに折れてしまう。

1が参考にしています
対象商品 : 09383753
2015-12-21
用途: 旋盤加工に・・・

油汚れかと思っていたら、ブレードが錆びていた。
刃の部分は錆びていなかったけど、切れ味が悪かったです。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
錆びているのは不良品と思われます。
弊社お問い合わせ窓口にて不良品対応を受け付けておりますので、よろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする