ダイスホルダー

ダイスホルダー - ミスターマイスター
(6件のレビュー)

旋盤のセンターを使って雄ネジを切るためのアタッチメントです。
ドリルチャックを使ってダイスホルダーを掴みます。

仕様
対象ダイス:20径・25径、
ドリルチャック:Φ6.5mmが把握できる物が必要
用途雄ネジを切る付属品ダイスホルダー、20径用リング、レンチアズワン品番64-5177-59RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ダイスは付属していません。20径・25径のダイスを別途ご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09383796-
4,800
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09383796
2017-10-30
用途: 旋盤でのネジ切作業のため
チョコカンパニー 竹中

旋盤で、ネジ切作業をしたかったので購入しました。
作業が楽に出来るようになったので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 09383796
2017-09-18
用途: 旋盤を使ってのねじ切り

20径のアダプターがきつくてダイスが入りませんでした。ダイスが悪いのか?アダプターが悪いのか? 結果アダプターを旋盤で内径削りをして使いました。

1が参考にしています
対象商品 : 09383796
2017-04-24
用途: ミニ旋盤のねじ切り

まだ使用する機会ができてないので使用してませんが、普通なんじゃないですかね。意外と小さいと感じたかな。

2が参考にしています
2016-10-16
用途: 真鍮、ドリルロッドなどのネジ切り

ML210付属の芯押し台用ドリルチャックで使用できた。

2が参考にしています
対象商品 : 09383796
2016-06-15
用途: 真鍮のねじ切り

軸径が細いので少し心配でしたが問題なく使えています。

対象商品 : 09383796
2012-01-20
用途: アルミ、真鍮へのネジ切り
個人

使用した感じではブレもなく、良い感じでした。
20径・25径を変換できるのもよかった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする