オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。
高級鋳鉄製で重厚感もあります。
低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。
基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。
さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。
用途金属を加工します主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2500±10%【回転/分】スピンドルMT-3心間距離(mm)350ベット上振り(mm)180電源(V)100V、 50/60Hz、250Wセット内容・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×300×290加工径範囲(Φmm)正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70クロススライド上振り(mm)114主軸貫通孔(Φmm)20.2心押台(mm)クイルトラベル/40mm MT-2S心高(mm)90刃物台(mm)8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵質量(kg)37ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット