ミーリングアタッチメント

ミーリングアタッチメント - ミスターマイスター

Compact7専用のアタッチメントです。
Compact7に装着することによりフライス加工を行うことが出来ます。

用途フライス加工を行います質量(kg)23スピンドルテーパーMT-2セット内容・ミーリングアタッチメント/コンパクト7用、モーターガード、引きネジ、ドリルチャック(Φ1~10mm)・チャックキークイルストローク(mm)30スピンドル間距離(mm)170主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~1,500±10%【回転/分】モーター(W)150アズワン品番64-5178-12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09384234-
103,600
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする