曜日別特売

LittleMilling-1用アングルバイス

LittleMilling-1用アングルバイス - ミスターマイスター
(2件のレビュー)

ミーリングテーブルに材料を固定するために用います。
垂直方向に0~90度角度を変えられます

用途材料の固定口開き(mm)50口幅(mm)70寸法(mm)(接地面)W100×D142質量(g)2550角度(°)0~90本体寸法(mm)W170×D120×H63取付穴M6アズワン品番64-5179-48RoHS指令(10物質対応)対応口高(mm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0938428666925
34,300
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09384286
2015-12-30
用途: 部品加工

この製品は精密バイスではありません。
平面が出てい無い上、角度変更時回転軸がずれている為フライス加工ができません。
ホームセンターで購入できるボール盤に付属するバイスの精度です。
購入金額に対し、消費者に不利益を与える製品でした。

8が参考にしています
対象商品 : 09384286
2013-12-11
用途: 精密部品製作

メーカー直送で届き、箱を開けてビックリ! バイスが新品とは思えない位に錆とそれに伴う塗装ハゲが多数有り、見るも無残な姿でした。掲載写真とは大違い!モノタロウさんを信用して買ったのに、これは幾ら何でも酷い扱いかと。

7が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは大変申し訳ありませんでした。赤茶けてサビのように見えるのは、錆止め剤が付着しているものではないかと思われます。また、若干の塗装剥げは、検品を通過してしまうことがあるようでした。大変申し訳ありませんでした。ご使用に差支えがある場合には、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする