精密卓上フライス盤

精密卓上フライス盤 - ミスターマイスター
(2件のレビュー)

リトルミーリング1の上位機種です。卓上でありながら本格的な加工を行うことができることは勿論、自重50kgは剛性に優れたマシンの証です。

回転速度(min-1[r.p.m])
高/無段変速100~2500±10%【回転/分】
低/無段変速100~1100±10%【回転/分】
用途金属加工スピンドルMT-3スピンドル間距離(mm)285電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)350セット内容精密卓上フライス盤本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付)Φ13mmまで、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、T-ナット、プロテクター・標準工具本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×760把握径(Φmm)1~13質量(kg)50モーター出力(W)350送り可能幅(mm)前後/100、左右/220、上下/180コラム傾斜(度)±45RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09384356LittleMilling9
275,000
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09384356
2016-07-24
用途: 機械工作(天体望遠鏡の架台の自作など)
製造業

剛性があり、非常にしっかりしています。自重50kgは伊達じゃないと思いました。XYテーブルの上に別途調達したロータリーテーブルを置いて、その上にアルミ90mm厚の丸材を固定して深い円形の溝加工を行っていますが、剛性に問題ありません。また、XY方向の送りは滑らかで、目盛りの通りにテーブルが動きます。可動範囲も私の用途(Φ190mmの円柱の加工)には十分です。切り屑がエンドミルに絡まって負荷が高くなった時の自動停止も反応が早く、モーターがうなる隙を与えませんので、過負荷でモーターを傷めることもなさそうです。いい買い物をしました。

11が参考にしています
対象商品 : 09384356
2016-10-17
用途: 部品作成
その他業種

50kgで剛性が十分。また、上下のストローグも十分。ただ、50kgと重いため、設置をするのが一人だと大変です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上フライス盤の特長と加工例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/188/
2023-01-27

工作機械/木工旋盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする