曜日別特売

LittleMilling-9用クイックバイス100mm

LittleMilling-9用クイックバイス100mm - ミスターマイスター
(2件のレビュー)

ミーリングアタッチメントやバーチカルスライド、ミニフライス盤でミーリングテーブルに材料を固定する為に用います。

用途材料を固定します口幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※LittleMilling9標準付属品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0938444460725
27,800
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09384444
2020-04-28
用途: フライス盤作業用
TAKO技研製造業

小型フライス盤に ボール盤用(丸棒ガイド付)を 使っていましたが 締め付け時の浮きが 気になっていました。クイックバイスにして 加工精度も上がり 大満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 09384444
2018-03-05
用途: フライス加工
サービス業

コンパクト7にミーリングアタッチメントを追加し使用していますが、がっしりしていて加え幅が大きいものが欲しかったのでこれにしました。
取付固定用のクランプ?が付属の物だと大きく、コンパクト7のテーブルには嵌りませんので、サイズの合ったものを使い固定し、無事フライス作業をすることが出来ました。コンパクト7にはもちろん大きすぎてバランスは悪いのでしょうけど、自分的にはガッツリ押さえられて大満足でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする