8”ミニシャーベンダー

8”ミニシャーベンダー - ミスターマイスター8”ミニシャーベンダー - ミスターマイスター8”ミニシャーベンダー - ミスターマイスター
(2件のレビュー)

卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。
シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。
切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。

用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。質量(kg)14刃長(mm)203本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×135×320最大切断能力(mm)幅/200アズワン品番64-5179-50曲げ幅(mm)最大/190設置面積(幅W×奥行D)(mm)229×127RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09384462MSB-8
79,200
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09384462
2016-06-10
用途: 初期の試作の前の試作で基本設計を決める作業

部品は油でベタベタになったビニール袋に入っている。
製品画像を見て感じた品質レベルではありませんでした。試作を作るのを楽しみにして購入したのですが意気消沈しました。シャーリングはどうやったら切れるのかわかりません。もう買ってしまったのでどこでどう使いこなすか考え込んでしまう品物です。

17が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 09384462
2013-07-29
用途: 開発実験のための銅板や電子回路基板の切断
株式会社エルポート

・仕上がり精度が悪い・・・ネジ穴の位置がずれており,ねじがまっすぐに通らない.無理をして通してねじ山がつぶれた.
・ベンダーをセットするとシャーの刃が下がりきらず切断に支障が出る.特にベンダーの幅の狭い方をセットするとシャーは全く使えない.従って,シャーを使う時はベンダーを外しておかなければならない.しかし.ベンダーを外すとレバーが回り過ぎて,歯車の歯が外れる.
・機能や機構はよいので,それが充分に発揮できるように,もう少し性能にも心がけて作って頂けたら満足できそうですが・・・・残念です.
・1mmの真鍮板は決断できなかった.

49が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断カッター(レバーシャー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする