曜日別特売

ドリルチャック6.5TL

ドリルチャック6.5TL - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)
把握範囲(mm)
0.5(最大)
6.5(最小)
仕様チャックハンドル5Gを含みます。適合機種DW12、DW12SA、UT5V、D6Yマウントねじ(U3/8inch-24)チャックハンドル5G内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャック能力(mm)
軸径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
093847429502830.5~6.5ねじ(U3/8”-24)
3,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09384742
2016-12-13
用途: ドリルを使用する作業全般
製造業

日立製ドリルのドリルチャックが破損したので交換用に購入しました。元々ついていたのがキー式ではなく不便かつ交換部品が高価だったのでこちらを購入しました。本当はつかみ能力が元と同じ10mmかそれ以上で探していたのですが、そのうち購入しようと思っていた新潟精機さんのDCI-2が取扱終了となってしまったのでこちらを購入させていただきました。品質に関しては問題なく、長く使えると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする