曜日別特売

デジタルマルチメータ

デジタルマルチメータ - 三和電気計器
(16件のレビュー)

直流・交流電流最大20Aまで測定できる電流レンジを搭載した携帯型デジタルマルチメータです。
4000カウント・0.5%最高確度・静電容量測定機能搭載・テストリード固定、壁掛け可能ホルスタ付・大電流測定端子はセーフティカバーで保護・約30分で作動するオートパワーオフ機能搭載(解除可)

内蔵ヒューズ
Φ5.0×20mm、500mA/250V 1500A
Φ6.3×32mm、20A/250V 200kA
用途自動車や工場設備動力のチェック付属品TL-21(テストリード)×1組、ホルスタ(H-70)質量(g)約315(ホルスタ含む)交流電圧(V)4/40/400/750抵抗(Ω)400/4K/40K/400K/4M/40M直流電圧(V)400m/4/40/400/1000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×48×167交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/20直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/20ダイオードテスト開放電圧/約1.5Vコンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ導通チェック10~120Ωで発音。開放電圧DC約0.4V内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09385467CD731a
7,980
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09385467CD731a01283564CD732CD731a デジタルマルチメータ 三和電気計器 01283564デジタルマルチメータ三和電気計器1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09385467
2015-10-21
用途: 家庭用電気工事など

家庭用の電気工事や電気工作、バイクの電装工作などに使用しています。がっちりしていて外使いも臆することなくできます。多機能で便利です。音がピットするのが意外と便利。

対象商品 : 09385467
2015-02-21
用途: 修理全般

素人には少し高規格でしたが、結構使いやすい。
お勧め出来ます。

対象商品 : 09385467
2014-07-17
用途: エアコン取り付け工事
建設業・工事業

測定レンジ等、回路計としての機能は満足しています。
本体の横にテスター棒を収納できるので便利です。
また、30分でオートパワーオフするので、
使用後の消し忘れによる不用意な内蔵電池の消耗防止にもなります。
暗い所で液晶が見にくいので、バックライト機能が付いていればもっと良かったです。

対象商品 : 09385467
2014-05-31
用途: 組立工程で現場で簡易検査に使用

電気機器製造現場で、簡易な抵抗や電圧を測定するのなら問題無く使用できています。
コンデンサ容量もみられるし、お手頃な値段だと思います。

対象商品 : 09385467
2014-05-02
用途: 真空管アンプの自作、メンテ

非常に使いやすいです。
今までは3000円程度の安物使っていましたが、いいものを買っとこうと思い購入しました。
基本的な決まって昨日プラスコンデンサ容量も測れるのが購入の決め手でした。
満足しています。

対象商品 : 09385467
2014-03-28
用途: 特に車の整備に

4機目のテスターですが、液晶が見やすい。(バックライト?が在れば尚)機能面は素人には十分過ぎるスペック。子供の頃から愛用の三和メーカーは安心感が有る。少々の衝撃保護のゴム外皮も助かる。

対象商品 : 09385467
2014-04-30
用途: 電圧測定やコンデンサー容量測定
HYテック

思っていたより大きかったです。
胸ポケットに入るくらいならよかったのですがちょっと大きかったです。
別売のプローブも追加購入すれば現場にはこれ一台でOKですね。

対象商品 : 09385467
2014-04-19
用途: 電気系テスト
自動車・二輪車・自転車関連業

以前にもこのメーカのモノを使用していたので
使いかってがよく 品質も上がったと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする