曜日別特売

45904 クールシャワー ストレッチ長袖シャツ(年間用)

45904 クールシャワー ストレッチ長袖シャツ(年間用) - 自重堂45904 クールシャワー ストレッチ長袖シャツ(年間用) - 自重堂45904 クールシャワー ストレッチ長袖シャツ(年間用) - 自重堂45904 クールシャワー ストレッチ長袖シャツ(年間用) - 自重堂45904 クールシャワー ストレッチ長袖シャツ(年間用) - 自重堂45904 クールシャワー ストレッチ長袖シャツ(年間用) - 自重堂45904 クールシャワー ストレッチ長袖シャツ(年間用) - 自重堂45904 クールシャワー ストレッチ長袖シャツ(年間用) - 自重堂
(3件のレビュー)

「動きやすいウエアを」という声に応え、ストレッチ素材「クールシャワー」、ウイングアームを採用し機能性を大幅アップした作業服です。通気性、防シワ性にも優れ夏場の快適ワークをサポートします。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖シャツシリーズ40900・48070ストレッチ裏綿シリーズ混率(%)ポリエステル75、綿25機能帯電防止素材使用、ストレッチ、野帳対応生地クールシャワートロRoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達袖丈長袖内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0939881245904ネイビーS
8,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0939882145904ネイビーM
8,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0939883745904ネイビーL
8,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
名入れ可
0939884645904ネイビーLL
8,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0939885545904ネイビーEL
8,000
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0939886445904ネイビー4L
8,000
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0939887345904ネイビー5L
8,000
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0939888245904アースグリーンS
8,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0939889145904アースグリーンM
8,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0939890745904アースグリーンL
8,000
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
名入れ可
0939891645904アースグリーンLL
8,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0939892545904アースグリーンEL
8,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0939893445904アースグリーン4L
8,000
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0939894345904アースグリーン5L
8,000
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0939895245904ダークブルーS
8,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0939896145904ダークブルーM
8,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
名入れ可
0939897745904ダークブルーL
8,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0939898645904ダークブルーLL
8,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0939899545904ダークブルーEL
8,000
3,990
4,389(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年6月中旬
0939900445904ダークブルー4L
8,000
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0939901345904ダークブルー5L
8,000
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0939902245904アイボリーS
8,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0939903145904アイボリーM
8,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0939904745904アイボリーL
8,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0939905645904アイボリーLL
8,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0939906545904アイボリーEL
8,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0939907445904アイボリー4L
8,000
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
0939908345904アイボリー5L
8,000
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16805355
2018-06-04
用途: 作業着

クールという商品名が付いているだけあり生地が薄くサラサラした感じです。最近の現場では長袖でないといけないところが多く極力暑くない作業着を探していました 綿の作業着よりは熱のこもりが少なく涼しいと感じられますが、半袖でも熱い場所で長袖ではさすがに涼しいとは言えませんけど十分な着心地です。年間用と書いてありますが冬は内側に重ね着しても暖かくはならないと思います 夏用です。

対象商品 : 09399031
2018-11-09
用途: 室内事務作業用
サービス業

布地が薄くて軽い、適度の保温性、1年間を通じて着用できるとおもいます。

対象商品 : 09399047
2011-03-29
用途: 使い物になりません。
株式会社オカダサービス

話になりません。年間用とは嘘です夏用事務服です。馬鹿にしないでほしい
。二度と買いません。モノタロウさんにも不信感が出ます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーでも年間物の長袖シャツとして販売しております。材質がクールシャワー(ポリエステル75%・綿25%)ですので通気性に優れた商品となっています。
何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする