メスホルダー用 替刃

メスホルダー用 替刃 - 貝印メスホルダー用 替刃 - 貝印
(1件のレビュー)
材質ステンレス仕様替刃刃厚(mm)0.38内容量1箱(200枚)
注意
※本商品は医療機関での使用はできません。
この商品は、替刃のみです。ホルダーを別途お買い求め下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
適合ホルダ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09390437替刃 No.225838No.41-8546-13
16,400
15,980
17,578(税込)
当日出荷
09390367替刃 No.104026No.31-8545-11
14,300
取扱い終了
09390376替刃 No.114118No.31-8545-12
14,300
取扱い終了
09390385替刃 No.123915No.31-8545-13
14,300
取扱い終了
09390394替刃 No.153812No.31-8545-14
14,300
取扱い終了
09390412替刃 No.204528No.41-8546-11
14,300
取扱い終了
09390421替刃 No.215234No.41-8546-12
14,300
取扱い終了
09390446替刃 No.235128No.41-8546-14
14,300
取扱い終了
09390455替刃 No.255224No.41-8546-15
14,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68413704
2018-01-12
用途: シリコン型の修正、木材、樹脂などの細工
Gardenfield

非常に切れ味が良く、作業がしやすい。又、替え刃式なので、気兼ねなく使える。 
要望として、No12も一箱20枚の物をラインナップしてほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする