はしご兼用脚立 スーパージョブ JOB型

はしご兼用脚立 スーパージョブ JOB型 - ピカコーポレイションはしご兼用脚立 スーパージョブ JOB型 - ピカコーポレイションはしご兼用脚立 スーパージョブ JOB型 - ピカコーポレイションはしご兼用脚立 スーパージョブ JOB型 - ピカコーポレイションはしご兼用脚立 スーパージョブ JOB型 - ピカコーポレイションはしご兼用脚立 スーパージョブ JOB型 - ピカコーポレイション
(5件のレビュー)

ピカのフラッグシップモデルの梯子兼用脚立です。
脚立時でもはしご時でも昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)になり安全性・作業性がアップしています。
滑り止めキャップの材質にエラストマー(焼却しても有毒ガスが発生しない材質)を採用
中折れ式開き止め金具で脚立の開閉に手間をとりません。

用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)60規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定タイプはしご兼用脚立内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
はしごの長さ(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09431527JOB-60E0.521.12580×415×1652.8
18,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
09431536JOB-90E0.811.73885×465×1653.7
21,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
09431545JOB-120E1.12.341190×520×1654.7
25,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09431554JOB-150E1.392.961505×575×1706.4
31,600
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09431563JOB-180E1.683.571810×630×1707.7
39,000
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09431572JOB-210E1.984.182115×680×1709.8
48,000
31,980
35,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

PiCa はしご兼用脚立 JOB【スーパージョブ】PRO【プロ】
この動画は、13が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09431545
2023-06-03
用途: 高所作業
くろだ牧場株式会社農・林・水産業

強度、安定感共によく収納もワンタッチで扱いやすい脚立です。

対象商品 : 09431554
2021-11-17
用途: 電気工事
八洲電設建設業・工事業

ピカコーポレイションのJOB脚立
前回の購入で気に入ったので今回リピート買いです。ヘビーユースなので耐久性も必要だし軽さも求めていますが、両方のバランスが良いと思います。

対象商品 : 09431536
2019-04-25
用途: 屋内の壁の清掃のため。
合名会社川上自動車化学

とても、丈夫で何よりも立ておきができるのがとても便利でした。

対象商品 : 09431563
2018-03-17
用途: 屋根瓦雨漏り修理
建設業・工事業

平屋建ての屋根なら梯子にすれば問題なく屋根まで梯子が届きます
上る時少し梯子がたわみますが安定感はあります
なにより軽いので取り回しが楽です

3が参考にしています
対象商品 : 09431563
2015-11-28
用途: いろいろなこと

よい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする