曜日別特売

ポケトーチ

ポケトーチ - 新富士バーナーポケトーチ - 新富士バーナーポケトーチ - 新富士バーナーポケトーチ - 新富士バーナーポケトーチ - 新富士バーナーポケトーチ - 新富士バーナーポケトーチ - 新富士バーナーポケトーチ - 新富士バーナー
(17件のレビュー)

ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター

用途ハンダ付、線香の点火、ロープの切断付属品ポケトーチ用ライター付質量(g)50(ライター含まない)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×23×110点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1300内容量1個
注意
※1分以上連続して使用しないで下さい。火口付近が高温になり火傷や本体変形、破損等の恐れが有ります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
火炎形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38278782PT-14FFSKCR極細集中炎
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
09431904PT-14FFSK-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09431904PT-14FFSK38278782PT-14FFSKCRPT-14FFSK ポケトーチ 新富士バーナー 38278782ポケトーチ新富士バーナー1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38278782
2025-10-19
用途: ツーリングキャンプ
サービス業

百円ライターを燃料に使うので汎用性高し。緊急時に助かる。

1が参考にしています
対象商品 : 38278782
2022-08-15
用途: 外でのガス溶接機の着火の時や、外で蚊取り線香に火をつける時

風が吹いても直ぐに火を着けられるし、ガスが無くなってもコンビニで100円ライターを
購入すればすぐに交換が出来てとても便利。

対象商品 : 38278782
2022-04-05
用途: 墓参りの必需品
上原工業

墓参りで線香を束のまま着火出来ます。重宝しています。

対象商品 : 38278782
2020-02-08
用途: 墓参りのお線香の着火
運輸・通信業

以前使っていた物の代替として購入。操作感も操作量も適当で問題ありません。しかもガスを交換することで末永く使うことが出来そうです。

対象商品 : 38278782
2018-04-24
用途: アクリル板の曲げ

小さなアクリル板の部品の曲げなどに利用します。大きなバーナーもありますが、火力が強すぎるので、このポケットトーチが便利で重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 09431904
2020-10-30
用途: 模型製作時
その他業種

火力は、ホットナイフ代用のカッターナイフの刃を熱するときに100円ライターより速くまた安全に加熱できるので不満はないのですが、使用しているうちに点火しづらくなる、消火時には火は吹き消さないと消えない時があり、消えてもガスが数秒間出ていくのが欠点です。

1が参考にしています
対象商品 : 38278782
2020-11-06
用途: 蚊取り線香の火つけ
山内 電工

前回も購入したが ライターの交換まで いつもながら元取れない品物

対象商品 : 38278782
2018-09-25
用途: はんだつけなどのとき
その他業種

今まで使っていたものが壊れたので探していましたが。やっと見つかり、気に入りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする