曜日別特売

吊りバンド 組式吊タン付

吊りバンド 組式吊タン付 - アカギ吊りバンド 組式吊タン付 - アカギ吊りバンド 組式吊タン付 - アカギ吊りバンド 組式吊タン付 - アカギ吊りバンド 組式吊タン付 - アカギ吊りバンド 組式吊タン付 - アカギ吊りバンド 組式吊タン付 - アカギ吊りバンド 組式吊タン付 - アカギ
(16件のレビュー)

SGP管用の吊りバンドです。

表面処理電気亜鉛めっき仕上げ内容量1個
全18種類を絞り込む
呼び径(A)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
材質
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56058013A10142-0103101.6323211112.52.6-90
オープン
319
351(税込)
当日出荷
09402592A10142-001421.725276812.51.2-15
オープン
75
83(税込)
当日出荷
09402601A10142-002927.225277112.51.2-20
オープン
75
83(税込)
当日出荷
09402617A10142-003334.025277412.51.2-25
オープン
85
94(税込)
当日出荷
09402626A10142-004842.725277812.52.0-32
オープン
98
108(税込)
当日出荷
09402635A10142-005248.625278112.52.0-40
オープン
128
141(税込)
当日出荷
09402644A10142-006760.525278712.52.0-50
オープン
169
186(税込)
当日出荷
09402653A10142-007176.332329812.52.6-65
オープン
289
318(税込)
当日出荷
09402662A10142-008689.1323210512.52.6-80
オープン
319
351(税込)
当日出荷
09402671A10142-0118114.3323211712.52.6-100
オープン
369
406(税込)
当日出荷
34926053A10142-0122139.83832136192.6-125
オープン
649
714(税込)
当日出荷
34926062A10142-0137165.25040164203.2-150
オープン
869
956(税込)
当日出荷
10308138A10142-0141216.35040190-3.2-200
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
10308244A10142-0156267.45055243-4.5-250
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
10308253A10142-0175318.55055274-4.5熱間圧延軟鋼板300
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
10308226A10142-0320-32-----125
オープン
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
10308235A10142-0334-32-----150
オープン
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
10308104A10142-0349-32-----200
オープン
949
1,044(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 既存設備補修

水道銅管の補修の為樹脂系配管に変更の際に使用
安価で安定の商品です

対象商品 : 09402671
2022-03-23
用途: 仕事での 配管補強
佐渡設備建設業・工事業

いつもの 管材メーカーと 同じで 到着日数も同じスマホから注文も楽でした

1が参考にしています
対象商品 : 09402617
2020-10-10
用途: ドレンの吊りに使用
建設業・工事業

大変使い易く使っています。
また宜しくお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 09402601
2019-12-14
用途: 棚用の針金の留め具として。

本来spg用であるが単管に無理矢理使った。単管サイズが有れば良い。

対象商品 : 09402671
2019-07-10
用途: ポールにつける表示板の金具として使用

金具を製作する手間が省け重宝してます。在庫として常備してます。
改善点を挙げれば、先端のボルト径をMねじサイズであればよいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 09402592
2019-12-07
用途: 配管
GOOD SUN建設業・工事業

とても良い商品でしたよ~
ありがとうございました。
またよろしくお願い致します。

対象商品 : 09402626
2017-08-17
用途: 排水管の補強のため
サービス業

冷却器の排水管の補強のため吊りを増し設置しました。普通に作業ができました。

対象商品 : 09402662
2016-07-16
用途: 横断幕の固定

横断幕のロープがずり落ちないために購入しました。値段も手ごろで助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする