サンコー(三甲)
SNコンテナー
大型サイズのSNコンテナー、1100mm角パレットに平面2個積載可能
スタッキング
可
種別
B#160
材質
PP
内寸法(mm)
1028×478×320
内寸(mm)
1028×478×320
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(mm)
1100×550×330
圧縮荷重(kN[kgf])
27.0(2750)
ネスティング高さ(mm)
167
コンテナ種類
ベタ目
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
色
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09434135
21530000GL803GL802
1セット(2個)
153
1100×550×330
1010×460×310
グレー/ライトグレー
なし
1
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12167228
21530000GL803GL802(名入れ)
1セット(10個)
153
1100×550×330
1010×460×310
グレー/ライトグレー
あり
1
¥
146,300
¥
160,930
(税込)
2以上
¥
142,100
¥
156,310
(税込)
3以上
¥
138,700
¥
152,570
(税込)
5以上
¥
134,580
¥
148,038
(税込)
7以上
¥
134,100
¥
147,510
(税込)
10以上
¥
132,740
¥
146,014
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
~
/
税込
¥
3,300
~
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
~
/
税込
¥
6,600
~
離島
数量1につき
¥
6,000
~
/
税込
¥
6,600
~
もっと見る