SK(新潟精機)
デプスマイクロメータ
(1件のレビュー)
定圧装置付。
測定面超硬チップ付。
用途
深さの測定に
測定範囲(mm)
0~25
最小読取値(mm)
0.01
許容誤差
最大/4μm
付属品
PCケース、キースパナ
材質
測定子:高炭素クロム軸受鋼
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
17
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
4.5
主な用途
深さの測定に
材質(ベース)
ステンレス
最大許容誤差(μm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
●高精度深さ測定用マイクロメータです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●定圧装置付です。
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
校正証明書
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09440891
MC202-25F
210
63
-
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
09440907
MC202-25FS
265
101.5
-
¥
16,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
55904336
MC202-25F(校正書・トレーサビリティ体系図付)
210
63
一般校正
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55904345
MC202-25FS(校正書・トレーサビリティ体系図付)
265
101.5
一般校正
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100