ピカコーポレイション
一連はしご 1PRO型
(1件のレビュー)
最大使用質量130kgの業務用1連はしごです。
アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。
JIS1300形規格品
用途
電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)
130
踏ざん間隔(mm)
340
正面踏ざん有効幅(mm)
374
材質
アルミ合金製/アルマイト仕上
最大外形寸法(mm)
461
支柱(mm)
426(外寸)
JIS規格
JIS1300形規格品
内容量
1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09441835
1PRO-61
6.16
12.5
¥
135,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09441801
1PRO-31
3.10
6.7
¥
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09441817
1PRO-41
4.12
8.4
¥
73,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09441826
1PRO-51
5.14
9.9
¥
93,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
PiCa 1連はしご 1ALF【アルフ】、1PRO【プロ】
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった