曜日別特売

アルミ階段はしご SWJ型

アルミ階段はしご SWJ型 - ピカコーポレイションアルミ階段はしご SWJ型 - ピカコーポレイションアルミ階段はしご SWJ型 - ピカコーポレイションアルミ階段はしご SWJ型 - ピカコーポレイション

設置場所によって角度を60度または70度から選べる両面使用型はしごです。
緩やかな角度と広いステップで昇降しやすく安定性に優れています。(設置角度 60度時<151mm>/70度時<140mm>)
支柱と踏ざんの接合は溶接とタッピンネジ止めによる二重構造採用で揺れ・ねじれに強い設計。
滑り止めキャップの素材はエラストマーを採用。
アンカー用穴(Φ12)付きなので据え置きにも適しています。
オプションで自在フック(F-UJ)が取り付けられるので、アクセス階段を収納したい場合にも優れています。
オプションで手すりを取付けることができます。(SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2B)
※手すりの取付けはノブナット仕様で取り外しが簡単です。
※手すりは階段はしご昇降面の左右どちらにも取付け可能です。

用途住宅建築の仮設階段として。工場内の設備用アクセス階段として。タラップ・垂直はしご禁止現場や手すり必須現場での安全対策に。最大使用荷重(kg)150踏ざん間隔(mm)330正面踏ざん有効幅(mm)440踏ざん踏面幅(mm)140~151材質アルミ使用角度(°)60~70材質/仕上アルミ合金製/-最大外形寸法(mm)516支柱(mm)500(外寸)内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09441844SWJ-202.012002×520×1509.4
134,000
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09441853SWJ-232.342035×520×15010.8
155,000
98,980
108,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09441862SWJ-272.67-12.3
177,600
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09441871SWJ-303-1.38
201,000
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09441887SWJ-333.33-15.3
222,000
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09441896SWJ-373.66-16.8
235,000
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09441905SWJ-403.99-18.2
267,600
189,800
208,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

PiCa 両面使用型階段はしこ SWJ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする