四脚アジャスト式脚立 SCL型

四脚アジャスト式脚立 SCL型 - ピカコーポレイション四脚アジャスト式脚立 SCL型 - ピカコーポレイション四脚アジャスト式脚立 SCL型 - ピカコーポレイション四脚アジャスト式脚立 SCL型 - ピカコーポレイション四脚アジャスト式脚立 SCL型 - ピカコーポレイション四脚アジャスト式脚立 SCL型 - ピカコーポレイション
(17件のレビュー)

最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプの伸縮脚立です。
脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。
安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。
アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。
SCL-90A~SCL-210A:はしご兼用脚立(中折式)
SCL-240A~SCL-300A:専用脚立(中折式開き止め金具)
SCL-360A:専用脚立(交差式開き止め金具)

用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。伸縮脚(mm)310最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)305段差対応高さ(cm)約31収納寸法・奥行(mm)170天板寸法・幅(mm)303天板寸法・奥行(mm)172内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場、現場事務所への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
天板高さ(m)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
天板高さ(m)
はしごの長さ(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
質量(kg)
踏ざん踏面幅(mm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01784938SCL-360A3.28~3.59-3475×925×17019.355Aマーク認定品
201,600
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09441914SCL-90A0.66~0.971.43~2.07740×440×1705.455.3Aマーク認定品
27,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
車上渡し
45501811SCL-240A2.11~2.42-2255×705×1701155-
92,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09441923SCL-120A0.94~1.252.02~2.661035×490×1706.255.3Aマーク認定品
32,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
45501827SCL-270A2.40~2.71-2565×760×17012.355-
108,600
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09441932SCL-150A1.24~1.552.63~3.271340×545×1707.255.3Aマーク認定品
34,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
45501836SCL-300A2.69~3.00-2865×810×17014.955-
127,000
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09441941SCL-180A1.53~1.843.24~3.881645×600×1708.955.3Aマーク認定品
41,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
09441957SCL-210A1.82~2.133.85~4.491950×650×17010.055.3Aマーク認定品
47,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

PiCa 四脚アジャスト式脚立 かるノビ SCL/SCM
この動画は、20が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09441932
2021-09-03
用途: 配管工事
建設業・工事業

少し重いですが少し勾配や段差がある所に調整ができて重宝してます。

対象商品 : 09441914
2021-09-10
用途: 外階段の塗装作業時

段差調整も簡単で、安定感があり重宝しています。天板には乗れないので、ワンサイズ高さのあるものにすればよかったかもしれません。

対象商品 : 09441914
2019-12-27
用途: 電気設備の点検や試験に使用
日本テクノ協力会

狭隘で段差の有るところでも四脚の調整が出来るだけでなく梯子としても非常に便利である

対象商品 : 09441914
2020-08-12
用途: 作業用

そんなに調整して作業するところはないのですが、あれば重宝するし、安全です。

対象商品 : 09441914
2019-10-12
用途: 段差場所で使用
不動産業

ロックが十分にかかるので、安心して作業出来ました、安定感も充分に感じられました。いいですね!

対象商品 : 09441941
2018-08-30
用途: 階段(四半回転」部の天井の壁紙貼り。

階段の段差が難しく普通の脚立では高さ調整が出来ないので、今回子の脚立を購入しました。階段の一段の高さが21㎝あり、上の段に片側、もう片側は一段下と、その下の段に設置しなくてはならず、下の段は31㎝の調整代では不十分でかまし物をして使いましたが、安定も良く充分役に立ちました。
欲を言えば、足の調整代が均一でなく左右で長短つけてもらうと(一番長くて50cm位に)もっと使い勝手が良いと思います。

対象商品 : 09441932
2018-07-15
用途: 施工位置に届かない時

H1800の同社アジャスト製品を使用していて、H1200脚立の交換に伴い購入したのですが、全く問題ありません。アジャスト機構もしっかりしており安心できる商品だと思います。

対象商品 : 09441941
2016-05-26
用途: エアコン修理等
建設業・工事業

作業車が軽のワンボックスなので、室内に積める(助手席に人が乗車して)で、重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする