曜日別特売

アジャスター ADW型(亜鉛メッキ)

アジャスター ADW型(亜鉛メッキ) - LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADW型(亜鉛メッキ) - LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADW型(亜鉛メッキ) - LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADW型(亜鉛メッキ) - LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADW型(亜鉛メッキ) - LAMP(スガツネ工業)
(6件のレビュー)

ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単にインパクトレンチなどで取り付けできます。
ADW型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。
ADWH型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。

材質/仕上
(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき
(底部)クロロプレンゴム/ブラック
(ワッシャー)ポリアミド/-
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など表面処理亜鉛メッキ内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
ねじの呼び
ねじ長さ(mm)
材質(本体)
材質(ねじ部)
耐荷重(N)
ねじピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09379212ADW40-8-60134078.51360M8×1.255.5M860鋼(SPCC)鋼(SS)33321.25
860
859
945(税込)
当日出荷
09379221ADW40-10-501740701350M10×1.57M1050鋼(SPCC)鋼(SS)56841.5
900
899
989(税込)
当日出荷
09379237ADW50-12-701950931570M12×1.758M1270鋼(SPCC)鋼(SS)82321.75
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
09379246ADW50-12-100195012315100M12×1.758M12100鋼(SPCC)鋼(SS)67621.75
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
09379255ADW50-12-120195014315120M12×1.758M12120鋼(SPCC)鋼(SS)68601.75
1,400
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
09379273ADW60-16-702460971770M16×210M1670鋼(SPCC)鋼(SS)128382
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09379282ADW60-16-100246012717100M16×210M16100鋼(SPCC)鋼(SS)125442
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
09379291ADW60-16-130246015717130M16×210M16130鋼(SPCC)鋼(SS)118582
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
09379334ADW60-20-100306013017100M20×2.513M20100鋼(SPCC)鋼(SS)130342.5
2,250
1,998
2,198(税込)
当日出荷
09379343ADW60-20-130306016017130M20×2.513M20130鋼(SPCC)鋼(SS)144062.5
2,400
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09379264ADW50-12-150195017315150M12×1.758M12150--56841.75
630
取扱い終了
09379307ADW60-16-150246017717150M16×210M16150---2
1,300
取扱い終了
09379316ADW60-16-180246020717180M16×210M16180---2
1,400
取扱い終了
09379325ADW60-16-200246022717200M16×210M16200---2
1,500
取扱い終了
09379352ADW60-20-150306018017150M20×2.513M20150---2.5
1,300
取扱い終了
09379361ADW60-20-180306021017180M20×2.513M20180---2.5
1,500
取扱い終了
09379377ADW60-20-200306023017200M20×2.513M20200---2.5
1,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09379221
2021-07-31
用途: ウッドデッキ、濡れ縁の束部分にアジャスターとして使用
松浦建築建設業・工事業

足の部分のナットとベースの遊びが少し多すぎると思う

対象商品 : 09379237
2020-09-06
用途: 什器製作

什器製作の際に購入、使用しています。
使いやすく、丈夫です!

1が参考にしています
対象商品 : 09379221
2016-04-06
用途: 壁一面本棚の転倒防止
医療・福祉・介護関連業

引っ越しで壁一面本棚を設置しなおしたところ、ちょうどよい長さのアジャスターボルトがなくて困っていました。
ちょうどよい長さの者が見つかって、とても満足しています。
さらにこの商品は、最初からゴムがついていて使いやすかったです。

対象商品 : 09379212
2013-06-06
用途: 作業台の水平取り。

リピート購入ですが、良い感じです、使いかってが良く、使用する用途次第だと思います。

対象商品 : 09379212
2013-03-01
用途: デスクの足
自動車・二輪車・自転車関連業

希望と違う点があるかと思っていたのですが、材質・仕上げとも満足でした。さらに、説明にはなかったですが首振りが適度にあるのもよかったです。

対象商品 : 09379212
2011-10-19
用途: 木工品の足として使用

性能品質が高く耐久性がある。ゴム部分があるので地面にしっくりくるし踏ん張るので継続して使用させてもらっています。但し価格が高いのと、同社のアジャスターとセットで使いますが最初にM8へ入れる時、10個に4個くらいの割合で途中から滅茶苦茶ねじ込みが固いものが存在します。インパクトドライバーで+部分をねじ込んだり、最初に滑りを良くする為に、シリコンスプレーをかけてから新品時セットするようにしていますが、メーカー側で改善できるレベルと思うので、まだ改善いります。数年前は10個あったら9個は硬かったので最近はまだ精度上がりましたが、もうひと頑張りです。(ペアで使用するのはステンレスの同社のM8アジャスターです)。あとこれとペアで使う同社のM8アジャスターは当日出荷にしてくれたので助かりますが、こちらがまだ当日になっていないので意味が無いので今後在庫持ってください。継続仕入しますので。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
精度の改善のご要望につきましては、メーカーに申し入れ致します。
納期面で、ご不便をお掛けしておりまして、申し訳ございません。在庫化について、すぐのご回答は致しかねますが、検討させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする