曜日別特売

カーボンファイバーピンセット(先端固定タイプ)

カーボンファイバーピンセット(先端固定タイプ) - Ideal-Tekカーボンファイバーピンセット(先端固定タイプ) - Ideal-Tekカーボンファイバーピンセット(先端固定タイプ) - Ideal-Tekカーボンファイバーピンセット(先端固定タイプ) - Ideal-Tekカーボンファイバーピンセット(先端固定タイプ) - Ideal-Tekカーボンファイバーピンセット(先端固定タイプ) - Ideal-Tekカーボンファイバーピンセット(先端固定タイプ) - Ideal-Tekカーボンファイバーピンセット(先端固定タイプ) - Ideal-Tek
(1件のレビュー)

先端がカーボン材質により、繊細で壊れやすいものなどに使用する場合に最適です。

用途非磁性を求められる精密作業材質(先端)カーボンファイバー(ボディ)SUS304同等/非磁性ステンレス耐熱温度(℃)270℃内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
全長(mm)
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09498991249CF130270℃
6,800
5,198
5,718(税込)
当日出荷
09499016259CF先細130270℃
6,800
5,198
5,718(税込)
当日出荷
09499025269CF130270℃
6,800
5,198
5,718(税込)
当日出荷
094990955CF先細125270℃
6,800
5,198
5,718(税込)
当日出荷
09498982248CF-125270℃
5,500
取扱い終了
09499007250CF-125270℃
5,500
取扱い終了
0949903400CF-125270℃
4,000
取扱い終了
094990432CF-125270℃
4,000
取扱い終了
094990522ACF-125270℃
4,000
取扱い終了
094990613CF-125270℃
4,000
取扱い終了
094990773CCF-110270℃
4,000
取扱い終了
094990863XCF-120270℃
4,800
取扱い終了
094991045CCF-105270℃
4,000
取扱い終了
094991135XCF-120270℃
4,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09499016
2013-04-05
用途: クリーンルームでの精密部品組み立て時に使用

このピンセットは工場内で使用認可されているもので、つかみ具合は最高です。ミクロン単位の薄いものから小ネジまでしっかりとつかめます。ただ、落とすと鋭利な先は折れやすいので落下には注意です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする