ユーエイキャスター
JK型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式
大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。
形状
自在
型式
JK型自在車
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
120×120
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
40
旋回半径R(mm)
115
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
94×94(87×87)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02537552
GUJK-150
150
200
120×120
120×120
198
ナイロンホイルウレタン(B入)
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
12日以内出荷
返品不可
02545724
UWJK-150
150
300
120×120
120×120
198
ウレタン(B入)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02540106
NUJK-150
150
200
120×120
120×120
198
ナイロンホイルウレタン(B入)
¥
4,570
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください