ユーエイキャスター
J型 自在車(ナイロンホイル ウレタン車輪・ダブルベアリング)
大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
材質(車輪)
ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)
形状
自在車
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39560823
GUJ-75
75
100
82×82
82×82
103
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02537421
GUJ-100
100
100
95×95
95×95
144
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02537446
GUJ-130
130
180
105×105
105×105
177
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02537464
GUJ-150
150
200
120×120
120×120
198
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39560814
GUJ-200
200
250
140×140
140×140
250
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください