曜日別特売

SG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング)

SG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング) - ユーエイキャスターSG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング) - ユーエイキャスターSG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング) - ユーエイキャスターSG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング) - ユーエイキャスターSG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング) - ユーエイキャスター
(1件のレビュー)

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。

金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全9種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39559466SG-50UR506070×5855×4270ナイロンホイールウレタン車
オープン
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
02455652SG-65UR656070×5855×4285ウレタン
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02455686SG-75UR757070×5855×4293ウレタン
オープン
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02455591SG-100UR10060100×5882×40122ウレタン
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
39559475SG-65UR656070×5855×4285ナイロンホイールウレタン車
1,002
取扱い終了
代替品有
39559484SG-75UR757070×5855×4293ナイロンホイールウレタン車
1,054
取扱い終了
代替品有
39559457SG-100UR10060100×5882×40122ナイロンホイールウレタン車
1,208
取扱い終了
代替品有
02455661SG-75NU757070×5855×4293ウレタン
900
取扱い終了
代替品有
02455573SG-100NU10060100×5882×40122ウレタン
1,030
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39559475SG-65UR02455652SG-65URSG-65UR SG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター 02455652SG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング)ユーエイキャスター1個
699
税込769
注文コードが変更になりました。
39559484SG-75UR02455686SG-75URSG-75UR SG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター 02455686SG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング)ユーエイキャスター1個
769
税込846
注文コードが変更になりました。
39559457SG-100UR02455591SG-100URSG-100UR SG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター 02455591SG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング)ユーエイキャスター1個
959
税込1,055
注文コードが変更になりました。
02455661SG-75NU02455686SG-75URSG-75NU SG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター 02455686SG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング)ユーエイキャスター1個
769
税込846
材質が異なります。
02455573SG-100NU02455591SG-100URSG-100NU SG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター 02455591SG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング)ユーエイキャスター1個
959
税込1,055
材質が異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02455591
2018-02-14
用途: 印刷会社なので紙を置く台車に使います。
プリンティング アンシャル

スムーズに車輪が動くので左右に動かしやすいです。
紙などの重たいものを積んでも問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする