曜日別特売

SJ型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)

SJ型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) - ユーエイキャスター
形状自在型式SJ型自在車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし取付高H(mm)132偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)82車輪径D(Φmm)100取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)71×71(68×68)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02541357SJ-100UW10012090×9090×90132鋼板ホイルウレタン(B入)車
オープン
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
02541314SJ-100NU10010090×9090×90132ナイロンホイルウレタン(B入)
1,950
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02541314SJ-100NU02541271SJ-100GUSJ-100NU ナイロンホイールウレタンキャスター SJシリーズ 自在式 ユーエイキャスター 02541271ナイロンホイールウレタンキャスター SJシリーズ 自在式ユーエイキャスター1個
1,998
税込2,198
材質が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする