ER型 固定車(ナイロン車輪)

ER型 固定車(ナイロン車輪) - ユーエイキャスターER型 固定車(ナイロン車輪) - ユーエイキャスターER型 固定車(ナイロン車輪) - ユーエイキャスターER型 固定車(ナイロン車輪) - ユーエイキャスター

軽量物運搬用として幅広く使用されています。

材質(車輪)ナイロン形状固定型式ER型固定車金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02535653ER-50N504070×4256×2865
オープン
249
274(税込)
7日以内出荷
返品不可
02535687ER-65N654070×4256×2882
オープン
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
02535714ER-75N755070×4256×2892
オープン
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02535601ER-100N10060100×5882×40122
オープン
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする