UK(三宝)
UK18-8(SUS304) パンチング浅型ざる
穴径(Φmm)
(パンチング)2.2
材質
ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
外径(mm)
高さ(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09456614
55cm
(パンチング)2.2
580
210
550
¥
43,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
09456623
60cm
(パンチング)2.2
630
215
600
¥
47,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
09456544
33cm
(パンチング)2.2
355
130
330
¥
11,700
取扱い終了
09456553
35cm
(パンチング)2.2
375
135
350
¥
14,300
取扱い終了
09456562
37.5cm
(パンチング)2.2
400
150
375
¥
16,350
取扱い終了
09456571
40cm
(パンチング)2.2
425
165
400
¥
19,150
取扱い終了
09456587
43cm
(パンチング)2.2
455
180
430
¥
20,900
取扱い終了
09456596
46cm
(パンチング)2.2
485
200
460
¥
23,700
取扱い終了
09456605
50cm
(パンチング)2.2
525
220
500
¥
27,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください