曜日別特売

パンチング水切りざる

パンチング水切りざる - UK(三宝)
材質SUS304穴径(Φmm)(パンチング)2.2内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0945663218cm75193180
6,500
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
0945664121cm80225210
7,100
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
0945665724cm95256240
8,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
0945666627cm110286270
10,200
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
0945667530cm125320300
11,800
8,298
9,128(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする