曜日別特売

UK18-8(SUS304) パンチング深型ザル(荒目)

UK18-8(SUS304) パンチング深型ザル(荒目) - UK(三宝)UK18-8(SUS304) パンチング深型ザル(荒目) - UK(三宝)
(1件のレビュー)

パンチング板を使用しており、ほつれ等による異物混入の心配が不要です。

用途食品の洗浄用材質ステンレス18-8(SUS304)穴径(Φmm)(パンチング)2.2使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0945668427.5cm165300275
16,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
0945669330cm180325300
19,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
0945670233cm200355330
21,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
0945671135cm215375350
26,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
0945672737.5cm230400375
30,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-10
用途: 具材の水切り

ちょうどよいサイズで、深めであるため、多めの材料も一度に水切りできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする