Panasonic(パナソニック)
ソケットアダプター段付タイプ
仕様
ボール付
トラスコ品番
450-8947
種別
ソケットアダプター段付タイプ
質量(g)
38
寸法L(mm)
50
寸法B(mm)
12.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm[inch])
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09460281
EZ9HX100
12.7
EZ76A1
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください