曜日別特売

ハンディ墨つぼSelfStop

ハンディ墨つぼSelfStop - シンワ測定ハンディ墨つぼSelfStop - シンワ測定ハンディ墨つぼSelfStop - シンワ測定
(1件のレビュー)

引き出した位置でつぼ糸が止まるセルフストップ機能!
トリガーを引かない限り巻取りが始まらないため、カルコが不意に抜けてしまった場合でも飛んでくるようなことがなく安全です。
手にフィットするコンパクトサイズ。
トリガーで巻取り開始。
ワンタッチ式の糸ガイドで墨までラクラク墨打ちできます。
セーフティリングで糸の出し入れがスムーズ。
落下防止ストラップ穴付(※ストラップは付属していません)
斜めカットで糸押さえもラクラク。

材質
本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・エラストマー樹脂・シリコンゴム・ゴム
バネ(ゼンマイ)/ステンレス
カルコ/ABS樹脂・ゴム
針/バネ鋼
)つぼ糸/ナイロン
スポンジ/セルロース
用途各種墨付け作業に。糸の長さ(m)10(自動巻取り5m)質量(g)120内容量1個
注意
カルコの針は鋭利で危険です。取り扱いには十分注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0946566277450
3,220
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09465662
2013-05-02
用途: 墨付け

引っかかって自動巻きが動かないし、墨がこぼれる。まともに使用できず買い直した。返金してほしいぐらいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ご感想有難うございます。不具合がありましたらメーカーに問い合わせ対応させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする