東正車輛
重量用キャスター 自在車(MCナイロン車輪)
材質(車輪)
MCナイロン(ベアリング入り)
形状
自在
荷重種別
重荷重
タイプ
重荷重
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06581425
HJ-100MCB
100
450
108×108
80×80
144
¥
13,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06581486
HJ-130MCB
130
550
108×108
80×80
177
¥
19,830
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06581547
HJ-150MCB
150
600
120×120
90×90
198
¥
25,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05366068
HJ-200MCB
200
660
140×140
112×112
250
¥
41,720
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください