曜日別特売

充電式コンクリートバイブレータ

充電式コンクリートバイブレータ - マキタ

リチウムイオンバッテリ(14.4V-3.0Ah)の採用により1充電あたりの連続使用時間が向上。より広い現場の打設が行えます。2方向から引ける、使い勝手のよいトリガを採用。打設する箇所の高さに応じて持ち替えられ、また最適&ソフトグリップにより操作性が向上。バッテリカバーの耐久性がさらに向上、モルタルの浸入を防ぎます。

バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)3.0(リチウムイオン)振動数(min-1)12500振動部(直径×長さLmm)25×221充電時間(分)22(目安)バッテリーリチウムイオン(BL1430)付属品バッテリ(BL1430)×2本、充電器(C18RB)、プラスチックケース(バッテリ・充電器専用)形式フレキタイプ振幅(mm)1.0作業量(目安)1充電あたり/バッテリ2本で約8.9m3打設可能内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
作業可能深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09466782VR340DRFX10837303.1(バッテリ含む)
74,700
取扱い終了
09466791VR440DRFX148311303.6(バッテリ含む)
78,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする