曜日別特売

ナルゲンデュワー瓶(HDPE製)

ナルゲンデュワー瓶(HDPE製) - Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

低温実験に便利な、オールプラスチック製デュワー瓶です。
高密度ポリエチレンの二重層となっており、破損の心配なしにドライアイス溶解・ホットバス及び液体窒素等に使用できます。
二重構造内部はCFC(クロロフルオロカーボン)フリーのウレタンフォームで満たされています。

材質本体・フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-96~+100内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
094696524150-10005-249-01
37,440
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
094696614150-20005-249-02
40,020
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
094696774150-40005-249-03
43,920
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
094696864150-90005-249-04
80,700
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする