曜日別特売

A4サイズ対応保管庫 ガラス引き違い戸タイプ(配送・組立サービス付き)

A4サイズ対応保管庫 ガラス引き違い戸タイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨA4サイズ対応保管庫 ガラス引き違い戸タイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨA4サイズ対応保管庫 ガラス引き違い戸タイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ
(1件のレビュー)

A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。引き違い扉ですので、書類を取り出す際にも、スペースをとりません。棚板は24ミリピッチで可動です。

用途書類の保管ナチュラルグレーシリンダー均等耐荷重(kg/段)約40内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※安定性を保つため、専用ベース(別売)が必要となります。同時注文で無い場合は製品保証等のサービス対象外となります。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
タイプ
シリーズ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
設置形態
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53247618S-625GF1N-ガラス引き違い戸タイプA4対応保管庫1760×400×730下置き-
115,000
72,980
80,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40373977S-325GF1N-ガラス引き違い戸タイプA4対応保管庫880×400×730下置き(棚板)A-S36F1N
66,100
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60662245S-645GF1N-ガラス引き違い戸タイプA4対応保管庫1760×400×1060下置き-
139,300
76,980
84,678(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09495744S-325GF1Nガラス引違い戸下置き--下置き-
41,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
60662236S-345GF1N引違い下置きA4対応保管庫-上置き(棚板)A-S36F1N
74,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09495744S-325GF1N40373977S-325GF1NS-325GF1N A4サイズ対応保管庫 ガラス引き違い戸タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 40373977A4サイズ対応保管庫 ガラス引き違い戸タイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
40,980
税込45,078
注文コードが変更になりました。地域運賃と販売価格が変更しています。
60662236S-345GF1N60662218S-345GF1B-KS-345GF1N A4サイズ対応保管庫 ガラス引き違い戸タイプ下置きベースセット(配送・組立サービス付き) コクヨ 60662218A4サイズ対応保管庫 ガラス引き違い戸タイプ下置きベースセット(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
61,980
税込68,178
下置き用ベースセット品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40373977
2019-03-30
用途: 書類の保管
卸売・小売業

組立も迅速に退位央していただきました。
ベースサイズもぴったりで満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする