曜日別特売

メディックスチェアー2 肘なし(配送・組立サービス付き)

メディックスチェアー2 肘なし(配送・組立サービス付き) - コクヨ
(8件のレビュー)

スタンダードなオフィスチェア。座面も奥行き430mm、横幅476mmと大きめでゆったりと座っていただけます。肘無タイプで、すっきりとしたフォルムです。

肘掛なしヘッドレストなし内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43345759HCR-G610KD2NNブラック825~935420~53012.375
27,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09496015HCR-G610KB3Nブルー825~935420~53012.375
17,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09496024HCR-G610KG2Nグリーン825~935420~53012.375
17,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09496033HCR-G610KM2Nグレー825~935420~53012.375
17,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40373864HCR-G610KB3NNブルー825~935420~53012.375
27,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40373873HCR-G610KG2NNグリーン825~935420~53012.375
27,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40373882HCR-G610KM2NNグレー825~935420~53012.375
27,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22944915HCR-G610KR2NNピンク825~935420~53012.375
27,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22944915
2023-02-06
用途: 事務椅子更新のため
医療・福祉・介護関連業

コクヨ製品ですし、良かったです。組立・搬入もお任せ状態で、楽でした。配送も事前連絡があるなど、良い印象でした。また機会あれば、利用したいと思います。

対象商品 : 40373864
2020-09-15
用途: 事務作業
有限会社テストセンター中島自動車・二輪車・自転車関連業

座りっぱなしなのでとても快適になりました
コマの滑りもいいです

対象商品 : 40373864
2018-09-16
用途: パソコン作業。
その他業種

疲れにくく安定感抜群。座面・背面クッションが機能的で疲れにくい。

対象商品 : 40373882
2018-02-08
用途: 事務作業
有限会社西日本PFE

座面のクッションも適度の弾力があり疲れない、使用者が申しておりました。コクヨの配送オペの方が納品に見えられるので、組立など安心です。

対象商品 : 22944915
2017-01-25
用途: 事務仕事主にパソコン作業
不動産業

さすがコクヨ、長時間座って作業しても、とても楽です。

対象商品 : 40373864
2015-08-27
用途: 事務仕事

似た様ないすは多いですが、座面の生地が良い(細かい)物が使われているので、使用感が良いです。(廉価生地の物は破れやすいです。)コクヨなのでしっかりしています。

対象商品 : 40373864
2014-06-05
用途: 事務員用

座り心地がいいです。

対象商品 : 40373873
2021-05-17
用途: 事務用

長年コクヨの椅子を使用しています。現在使用している椅子がかなり古くなったので入れ替えです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする