曜日別特売

保管庫 浅型 ガラス引き違い戸タイプ(配送・組立サービス付き)

保管庫 浅型 ガラス引き違い戸タイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ保管庫 浅型 ガラス引き違い戸タイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ
(6件のレビュー)

A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。

用途書類の保管ナチュラルグレー設置形態下置きシリンダー均等耐荷重(kg/段)約40内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
全7種類を絞り込む
適合
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
種類
適合
棚段数
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40374004S-335GF1N-(棚板)A-S36F1N5段880×400×940
70,900
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60662543S-365GF1N-ベース取付不可、(棚)A-S36F1N5段880×400×1790
133,800
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09496103S-335GF1Nガラス引き違い戸-5段880×400×1790
43,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
43347396S-435GF1N引違い(棚)A-S43F1N3段1200×400×880
74,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60662552S-535GF1N引違い(棚)A-S53F2N3段1500×400×880
83,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60662568S-635GF1N引違い-3段1760×400×880
106,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77487044S-635GF1N引違い-3段1760×400×880
86,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09496103S-335GF1N40374004S-335GF1NS-335GF1N 保管庫 浅型 ガラス引き違い戸タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 40374004保管庫 浅型 ガラス引き違い戸タイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
56,980
税込62,678
注文コードが変更になりました。地域運賃と販売価格が変更しています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40374004
2022-11-01
用途: 書類入れ。
教育・研究機関

もう少し重みが欲しい。鍵を付けたのは良かったと思う。

対象商品 : 60662543
2021-08-25
用途: 書類の整理
サービス業

ガラス窓になっており、必要な書類が検索しやすく使い勝手がとても良いです。

対象商品 : 40374004
2018-11-01
用途: 書類整理
株式会社FPソリューション金融・保険業

書類整理に使用してます。
配送時の設置も丁寧で頼んでよかったです。

対象商品 : 60662543
2018-01-28
用途: 本の整理。
医療法人土生医院医療・福祉・介護関連業

一体型のガラス戸ですので引違で場所も取らず中の本も見えてとても使いやすいです。

対象商品 : 60662543
2018-04-20
用途: 書類(ファイル)の整理

比較的安価で購入できた。扉の動きが軽くストレスがなく開閉できる。

対象商品 : 40374004
2017-11-30
用途: 書類の整理
サンライズ運輸倉庫株式会社

安価で使い勝手の良い保管庫を探していたのですが、丁度良いのがあったと喜んでいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする