曜日別特売

保管庫 浅型 片開きタイプ(配送・組立サービス付き)

保管庫 浅型 片開きタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ保管庫 浅型 片開きタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ
(4件のレビュー)

A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。

用途書類の保管内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
設置形態
適合
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60662735S-171F1N3--下置き(棚)A-S17F1N(扉)440×352×575
45,200
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40373943S-170F1NN--下置き(棚)A-S17F1N(扉)440×352×730
41,300
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09496121S-170F1NN片開き515×380×880--(扉)440×352×730
25,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09496121S-170F1NN40373943S-170F1NNS-170F1NN 保管庫 浅型 片開きタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 40373943保管庫 浅型 片開きタイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました。地域運賃と販売価格が変更しています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40373943
2024-06-05
用途: 薬品等の保管庫
建設業・工事業

鍵がついていてサイズ感も丁度良く、とても使いやすい

対象商品 : 60662735
2019-07-10
用途: 書類管理用
サービス業

作りはしっかりしていて安心感があります。
印鑑等も管理したいため鍵のかかる引き出し内蔵のタイプを選びました。
狭小の事務所では幅や奥行を要する書棚が使えないため、このサイズのものは助かります。
一方で天井高はありますし、積み重ねできないモデルですので、もう少し高さがあってもいいと思います。
A4リングファイルが少なくとも2段入れられる高さが理想です。

対象商品 : 40373943
2018-06-28
用途: 書類収納
有限会社田中鉄工所製造業

いろいろなメーカー、値段があり迷いましたが、さすがコクヨ、しっかりしていて使いやすく。この商品を買って正解でした。

対象商品 : 40373943
2014-07-01
用途: 薬品の保管庫

他のサイトよりも安かったので購入しました。
コクヨの製品ですし、しっかりしていて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする